Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon Inkremental Drehgeber 1 St. MRI 40A Magnetisch Klemmflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758862
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     MRI-40-A-R6-HLD-512-Z-V2-2M5
EAN/GTIN:
     4053199950577
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber vollwelle
drehgeber inkremental

Features:
Ausgang 512 Impulse/Umdrehung
Versorgung 8-24 V DC
Gehäusedurchmesser 40 mm
Vollwelle 6 mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Durchmesser:
40 mm
Typ:
MRI 40A
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
8 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
Edelstahl + Aluminium
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Drehgeber
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Technologie:
Magnetisch
Max. Pulse pro Umdrehung:
512
Material (Welle):
Edelstahl
Ausführung:
Inkremental
Flansch-Art (Ausführung):
Klemmflansch
Wellen-Ø:
6 mm
Wellen-Art:
Vollwelle
Anzahl Umdrehungen:
512
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber klemmflansch, Opkon, MRI 40A, drehgeber, winkelsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.