Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro 1340-6202 EBI 25-TH Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75599
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6202
EAN/GTIN:
     4250304715315
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
Temperatur-/Feuchte-Datenlogger mit Funk.
Features:
Temperatur-/Feuchte-Datenlogger für EBI 25 SET
Hinweise:
Zum Auslesen der Daten ist ein Interface EBI IF 400 notwendig, welches im SET 10 22 08 enthalten ist.
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Messbereich:
Temperatur, Feuchte
Schutzart:
IP67
Genauigkeit Feuchte-Messung:
± 3% rF (10% bis 90%) %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0,5 °C (-20 bis +40 °C)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
24 Monate (abhängig vom Sendeintervall)
Messbereich Feuchte:
0 - 100 % rF
Messintervall:
1 bis 60 min
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gehäuse:
ABS
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Weitere Suchbegriffe: ebro, EBI 25-TH, logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 210,73*
€ 267,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 216,61*
€ 267,51*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 358,22*
€ 423,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.