Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro EBI 25-TH Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis 60°C 0 bis 100% rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017940
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1340-6202
EAN/GTIN:
     4250304715315
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
Ebro EBI 25-TH Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis 60°C 0 bis 100% rF

Temperatur-/Feuchte-Datenlogger für EBI 25 SET

Temperatur-/Feuchte-Datenlogger mit Funk.

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messintervall: 1 bis 60 min
Spannungs-Versorgung (Details): 3,6V Lithium (CR2450)
Batterie-Lebensdauer: 24 Monate (abhängig vom Sendeintervall)
Kategorie: Multi-Datenlogger
Messbereich Temperatur (max.): 60 °C
Messbereich Temperatur (min.): -30 °C
Messintervall (min.): 1 min
Kanäle: 2
Messbereich Feuchte: 0 - 100 % rF
Schutzart: IP67
Messbereich: Temperatur, Feuchte
Messintervall (max.): 24 h
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C
Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF
Speicher pro Kanal (Messwerte): 288
Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA)
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF
Messgröße: Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Messbereich Temperatur: -30 bis 60 °C
Genauigkeit Feuchte-Messung: ± 3% rF (10% bis 90%) %
Typ: EBI 25-TH
Produkt-Art: Multi-Datenlogger
Messgenauigkeit Temperatur (Details): ± 0,5 °C (-20 bis +40 °C)
Gehäuse: ABS
Hersteller-Nr.: 1340-6202
EAN: 4250304715315
Loggtakt einstellbar von 0,1 bis 24 s
Einsatztemperatur 0°C…+60 °C
Lagertemperatur 0 °C…+70°C
Display ±TFT Display 3,5“ (324 x 240 Pixel)
Schutzart IP40

Weitere Suchbegriffe: 4250304715315, ebro, 1340-6202, EBI 25-TH, logger, datenlogger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,73*
€ 267,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 216,61*
€ 267,51*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 358,22*
€ 423,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,22*
€ 503,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,58*
€ 493,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,63*
€ 443,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,22*
€ 426,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.