Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 62 MAX Infrarot-Thermometer Optik 10:1 -30 - +500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75584
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4130474
EAN/GTIN:
     0095969620208
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Warum IR-Thermometer?
Eine erhöhte Temperatur ist häufig das erste Anzeichen eines potenziellen Problems in elektrischen und mechanischen Anwendungen. Aber wie können Sie feststellen, ob in einer Verteileranlage ein Hotspot vorliegt, ob ein Motor überhitzt oder ob ein HLK-System ineffizient arbeitet? Die Antwort lautet: mit einem Infrarot- (IR-) Thermometer. Mit einem berührungslosen Hand-IR-Thermometer können Sie Gerätetemperaturen in schwer zugänglichen oder gefährlichen Umgebungen sofort messen. Und wenn Temperaturabweichungen früh erkannt werden, können Probleme auch frühzeitig korrigiert werden.
Warum Fluke 62 MAX?
Die neuen Fluke 62 MAX Infrarot-Thermometer wurden speziell für Ihre Arbeitsanforderungen entwickelt und bringen alles mit, was Sie von den Experten für Messinstrumente erwarten. Kompakte Größe, hohe Genauigkeit und sehr große Benutzerfreundlichkeit. Der Staub- und Spritzwasserschutz entspricht IP54. Präzise aber so stabil, dass auch ein Fall aus 3 Metern Höhe nicht schadet. Die 62 MAX und 62 MAX+ sind die einzigen IR-Thermometer auf dem Markt, die so hart im Nehmen sind, dass Sie völlig sorgenfrei damit arbeiten können.
Features:
Optik 10:1
Messbereich -30 bis +500 °C
Genauigkeit ±1.5 ºC oder ±1.5% des Messwerts
Robust: 3-Meter fallgetestet
Staub- und spritzwassergeschützt: IP 54
Neues Design: Rundherum auf ergonomische Handlichkeit getrimmt.
Klein und leicht - zum Anhängen an den Werkzeuggürtel oder die Gürtelschlaufe, passt gut in den Werkzeugkasten.
Lieferumfang:
1 Batterie (AA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
175 mm
Breite:
85 mm
Temperatur:
-30 bis +500 °C
Ansprechzeit (Details):
< 500 ms
Gewicht:
255 g
Temperaturbereich:
-30 - +500 °C °C
Optik:
10:1
Genauigkeit:
Genauigkeit ±1.5 ºC oder ±1.5% des Messwerts
Spannungs-Versorgung (Details):
1 Mignon-Batterie
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Max. Temperatur:
+500 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.2 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer fluke, ir thermometer, 095969620208, Fluke, 62 MAX, spot thermometer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 119,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,19*
€ 119,07*
€ 4,80*
ab € 104,95*
€ 119,85*
€ 5,46*
ab € 106,42*
€ 121,49*
€ 5,95*
ab € 108,24*
€ 123,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
179
ab € 387,14*
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 551,40*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 117,04*
Zubehör
Fluke
1592901
ab € 262,61*
Zubehör
Fluke
Q57466
ab € 325,55*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.