Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon SLPIS Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q754922
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     SLPIS-50-2K-1M
EAN/GTIN:
     4053199950980
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 50mm
wegaufnehmer

Features:
Elektrische Hublänge 50 mm
Anschlusswiderstand 2 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
SLPIS-50-2K-1M
Typ:
SLPIS
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
50 mm
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer opkon, Opkon, SLPIS, Linearantrieb, Linearmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 160,09*
€ 201,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 201,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.