Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke VPS410-R Tastkopf berührungssicher 500MHz 10:1 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75056
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4276928
EAN/GTIN:
     0095969580212
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Schutzisolierter Spannungs-Tastkopf mit einem Teilerverhältnis von 10:1. Der Tastkopf ist zur besseren Identifikation farblich markiert.
Features:
10:1
Bandbreite 500 MHz
Lieferumfang:
Masseklemme · Masse-Aufsteckspitze · Federklemme.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Passend für (Details):
Fluke ScopeMeter® 190 Serie II
Typ:
passiv
Nennspannung:
1000 V
Eingangswiderstand:
10 M Ω
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Bandbreite:
500 MHz
Teilerverhältnis:
10:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: messleitung rot fluke, tastkopf, fluke tastkopf, 095969655613, Fluke, VPS410-R
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 248,64*
€ 299,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,61*
€ 299,23*
Frei Haus
ab € 263,64*
€ 306,59*
Frei Haus
ab € 257,09*
€ 308,10*
Frei Haus
ab € 271,99*
€ 316,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4276937
ab € 257,47*
Zubehör
Fluke
4276943
ab € 255,81*
Zubehör
Fluke
4276955
ab € 250,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.