Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino Kran-Fernbedienungs-Akku 6V 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q750412
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-FBA225BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Akku für Werkzeug
Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.
Features:
Kapazität 2000 mAh
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
HBC + Putzmeister
Typ:
Hub05AA
Technologie:
NiMH
Spannung:
6 V
Kapazität:
2000 mAh
ersetzt Original-Akku:
BA205000 + BA205030 + BA206000 + BA206030 + BA225030 + FuB05AA + FuB05XL + PM237745002
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Passend für:
HBC Eco + HBC Linus 6 + HBC Technos + HBC Spectrum A + HBC Spectrum B + HBC Spectrum 1 + H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 41,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,23*
€ 41,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.