Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MPR-32-72 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q750262
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPR-32-72
EAN/GTIN:
     4053199949625
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
ENTES MPR Einbau-Multimeter mit einer Größe von nur 72 x 72 mm benötigen nur wenig Platz. Diese Multimeter werden aufgrund ihres kompakten Designs bevorzugt in Rack-Anwendungen genutzt. Sie werden in Anwendungen wie USVs, Maschinensteuerungen, Rechenzentren und Systemräumen sowie in der Sicherheitskontrolle eingesetzt.
Features:
3-Phasen
Echtzeituhr
Betriebsstundenzähler
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP54
Messfunktion:
Spannung AC + Strom AC + Leistung + cos phi + Frequenz + Wirkleistung + Scheinleistung + B
Displaybeleuchtung:
weiß
Typ:
MPR-32-72
Betriebsspannung max.:
270 V
Betriebsspannung min.:
95 V
Anzeige (Counts):
9999
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: 04053199949625, ENTES, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 224,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 224,19*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 244,79*
€ 296,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.