Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MPR-32-72 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102938-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPR-32-72
EAN/GTIN:
     4053199949625
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
ENTES MPR-32-72 Digitales Einbaumessgerät

MPR-32-72 Multimeter Einbauinstrument

3-Phasen
Echtzeituhr
Betriebsstundenzähler

ENTES MPR Einbau-Multimeter mit einer Größe von nur 72 x 72 mm benötigen nur wenig Platz. Diese Multimeter werden aufgrund ihres kompakten Designs bevorzugt in Rack-Anwendungen genutzt. Sie werden in Anwendungen wie USVs, Maschinensteuerungen, Rechenzentren und Systemräumen sowie in der Sicherheitskontrolle eingesetzt.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Betriebsspannung max.: 270 V · Betriebsspannung min.: 95 V · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: weiß · Messfunktion: Spannung AC,Strom AC,Leistung,cos phi,Frequenz,Wirkleistung,Scheinleistung,Blindleistung,Energieverbrauch · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 72 mm x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LCD
Schutzart:
IP54
Displaybeleuchtung:
weiß
Messfunktion:
Spannung AC | Strom AC | Leistung | cos phi | Frequenz | Wirkleistung | Scheinleistung | Blindleistung
Typ (Hersteller-Typ):
MPR-32-72
Anzeige (Counts):
9999
Betriebsspannung min.:
95 V
Betriebsspannung max.:
270 V
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: 04053199949625, ENTES, MPR-32-72, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 224,17*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 224,19*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 244,79*
€ 296,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.