Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copacks Kran-Fernbedienungs-Akku 3.6V 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q750012
Hersteller:
     CoPacks
Herst.-Nr.:
     114015-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Akku für Werkzeug
Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.
Features:
Kapazität 2000 mAh
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Hetronic + Abitron
Gewicht:
95 g
Typ:
114015-E
Technologie:
NiMH
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
2000 mAh
ersetzt Original-Akku:
68300600 + 68300900
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Passend für:
Hetronic Mini + Abitron FBH300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 53,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,08*
€ 53,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.