Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-LF 312 Tastkopf 15MHz, 150MHz 1:1, 10:1 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q74988
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4016138107166
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.
Features:
1:1, 10:1
Bandbreite 15 MHz, 150 MHz
Lieferumfang:
Masseleitung · Steckbarer Klemmhaken · Zweite, vergoldete Tastspitze · Isolierkappe · Isolierkappe IC · BNC-Adapter · Abgleichwerkzeug
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Typ:
passiv
Nennspannung:
600 V
Eingangswiderstand:
1/10 M Ω
Anstiegszeit:
24 + 2.3 ns
Eingangs-Kapazität:
47/15.5 pF
Messkategorie:
CAT I
Bandbreite:
15 + 150 MHz
Teilerverhältnis:
1:1 + 10:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, TT-LF 312
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,50*
€ 32,48*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,49*
7 Tage
79
€ 6,99*
ab € 46,79*
€ 61,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testec
20030
ab € 0,49*
Sonstiges
Testec
21010
ab € 4,46*
Sonstiges
Testec
21020
ab € 3,38*
Sonstiges
Testec
21040C0
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.