Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q72802 Herst.-Nr.: 1506240 EAN/GTIN: 4007123592326 |
| |
|
| | |
| Energiekostenmessgerät EM 231 Features: Hilft Kosten und Energie zu sparen Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht) Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Frequenz: | 45 - 65 Hz | Ausführung: | Für Steckdose | Netzspannung (min.): | 190 V/AC | Energieverbrauch (max.): | 9999.9 kWh | Wirkleistung (min.): | 0.2 W | Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: | Stromtarif einstellbar | Energieverbrauch (min.): | 0 kWh | Netzspannung (max.): | 276 V/AC | Wirkleistung (max.): | 3600 W | Strom (max.): | 16 A | Messfunktion: | Wirkleistung + Energieverbrauch + Wirkfaktor + Nennspannung + Strom + Frequenz | Strom (min.): | 0.01 A | MID-Zulassung: | Nein | Typ: | EM 231 | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Passend für Land: | Deutschland + Schweden + Österreich + Finnland + Norwegen + Slowenien + Ungarn + Estland + | Betriebsspannung (Details): | 230 V/AC | Produkt-Art: | Energiekosten-Messgerät | Genauigkeit: | 1 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, stromkostenzähler brennenstuhl, drehstromzähler, 04007123592326, Brennenstuhl, EM 231 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,7422* | € 13,8522* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,72* | € 14,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 15,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,74* | € 15,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,54* | € 22,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|