Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0510066992 2fach Unterputz-Steckdose IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q727662
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0510066992
EAN/GTIN:
     4008297100669
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Abdeckrahmen
Rahmen

Features:
Komplett mit Rahmen · Montage in einer Schalterdose 60 mm Ø
Lieferumfang:
Doppelsteckdose · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
2
Nennstrom:
16 A
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Unterputz-Steckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,93*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,94*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,14*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.