Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014612513 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q727622
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014612513
EAN/GTIN:
     4006341608338
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Features:
Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
Steckdosen Mit erhöhtem Berührungsschutz
Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig
Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
42 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
375 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 20,97*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 20,98*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,10*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 25,34*
€ 3,50*
ab € 26,23*
€ 35,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.