Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments 1006720 SOLAR-02 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Einstrahlungsleistung -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72751
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1006720
EAN/GTIN:
     8033772792448
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
Mit dem Datenlogger SOLAR-02 kann die Sonneneinstrahlung sowie die Umgebungs- und PV-Modultemperatur °C mittels angeschlossener Sonden gemessen werden. In Kombination mit dem SOLAR300N, I-V400 bzw. SOLAR-IV werden die oben genannten Parameter für die Aufzeichnungen bei 1- oder 3 Phasen PV-Anlagen durchgeführt zur Ermittelungs der Effizienz von einphasigen oder drei - phaseigen Photovoltaik-Anlagen als auch für die STC Ermittelung der I-U Kennlinie von PV-Modulen.
Features:
Anzeige der Sonnen-Einstrahlungsstärke
Anzeige der PV-Modultemperatur
Anzeige der Umgebungstemperatur
USB Anschluss & Funkmodul zur Übertragung der gespeicherten Daten
Anzeige des Neigungswinkels von PV-Modulen
Lieferumfang:
Solar 02 · 4 x 1.5 V Batterie Typ AAA · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
35 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
215 g
Typ:
SOLAR-02
Batterie-Lebensdauer:
480 h
Auflösung:
0.1 °C
Messintervall:
5 - 900 s
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x 1.5 V Typ AAA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
99.9 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messintervall (max.):
900 s
Messintervall (min.):
5 s
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Einstrahlungsleistung
Stromversorgung:
Micro-Batterien (4x)
Weitere Suchbegriffe: datenlogger ht, HT Instruments, SOLAR-02, logger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 369,35*
€ 437,55*
Frei Haus
ab € 382,90*
€ 437,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,86*
€ 472,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 426,76*
€ 489,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,58*
€ 508,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,99*
€ 509,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,65*
€ 504,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,36*
€ 465,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.