Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 7401AS Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72589
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7401AS
EAN/GTIN:
     4016138755817
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Trumeter 7401AS ist ein bidirektionaler Summenzähler für die Leiterplattenmontage. Durch Verwendung der neuesten CMOS-Schaltung, wird eine erwartete Batterielebensdauer von 10 Jahren erreicht. Der Summenzähler verfügt zusätzlich über einen Kontaktschließeingang für niedrige Geschwindigkeiten und eine integrierte Entprellschaltung.
Features:
8-stellig
Aufwärts- oder abwärts zählend
Zählbereich 99999999 Anzeigenüberlauf auf 0
Zähleingang 5 kHz max.
TTL/CMOS kompatibel
Externer Rücksetzeingang
Zählrichtungseingang
Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
16.5 mm
Breite:
47 mm
Rahmenbreite:
47 mm
Messfunktion:
Impuls
Einbau-Breite:
47 mm
Einbauhöhe:
21 mm
Messbereich (min.):
0 Hz
Messbereich (max.):
5000 Hz
Typ:
7401AS
Betriebsspannung max.:
3.4 V/DC
Rahmenhöhe:
0.21 cm
Betriebsspannung min.:
2.6 V/DC
Betriebsspannung:
3 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzeige (Counts):
99999999
Produkt-Art:
Impulszähler
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: Trumeter, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,17*
€ 51,08*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 51,09*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 74,70*
€ 94,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.