Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q72477 Herst.-Nr.: 050261 EAN/GTIN: 4014651502611 |
| |
|
| | |
| Der DUSPOL analog ist ein Spannungsprüfer mit Tauchspul-Pegelanzeige. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik. Features: Spannung von 1 - 1000 V AC/ DC Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung VDE-Zulassung CAT IV 600 V Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz Lieferumfang: Inkl. Messspitzenschutz und Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 330 mm | Breite: | 85 mm | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 450 g | Typ: | DUSPOL analog | Messfunktion: | Drehfeldprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung | Anzeige: | LED + Vibration | Messkategorie: | CAT III 1000 V + CAT IV 600 V | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 12 V | Messbereich V/DC max.: | 1000 V | Messbereich V/DC min.: | 12 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, drehfeldprüfer benning, drehfeldanzeiger, Benning, DUSPOL analog |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 41,45* | € 47,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 41,76* | € 47,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,57* | € 48,64* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,97* | € 49,98* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 44,00* | € 50,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|