Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech LCR200 LCR Messbrücke digital CAT I Anzeige (Counts): 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72469
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     LCR200
EAN/GTIN:
     0793950360200
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
Robustes Messgerät mit umfangreichen Messmöglichkeiten für Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände.
Features:
Messfrequenz bis 100 kHz
Doppeldisplay 20000/2000 Counts
Induktivitäten bis 2000 H
Kapazitäten bis 20 mF
Widerständen bis 200 MOhm
Lieferumfang:
Messleitungen · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
193 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
420 g
Schnittstellen:
keine
Typ:
LCR200
Messbereich Kapazität:
0.1 pF - 20 mF
Messbereich Induktivität:
0.01 µH - 2000 H
Messfrequenz:
100 Hz - 100 kHz
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT I
Messbereich Widerstand:
0.001 Ω - 200 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
20000
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, extech multimeter, lcr messgerät, 793950360200, Extech, komponententest
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 261,77*
€ 5,90*
ab € 217,47*
€ 261,78*
Frei Haus
ab € 221,68*
€ 266,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,81*
€ 290,79*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 336,93*
€ 394,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.