Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech MO257 Materialfeuchteindikator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72464
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO257
EAN/GTIN:
     0793950472576
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Das MO257 ermöglicht die schnelle und zerstörungsfreie Feuchtemessung in Wänden, Decken und Böden. Das Gerät ist für alle Arten von Baustoffen geeignet. Durch die einstellbare MIN-/MAX-Funktion können schnelle und effektive Messungen an Wand- oder Bodenflächen durchgeführt werden, ohne die Anzeige zu betrachten.
Features:
Einstellbare MIN-/MAX-Funktion mit optisch/akustischem Alarm
Material-Oberflächenfeuchte bis 40 mm Tiefe
Hold-Funktion
Messart (Details) Zerstörungsfrei

Lieferumfang:
Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Länge:
28 mm
Breite:
63 mm
Gewicht:
218 g
Messbereich Baufeuchte:
0.0 - 100 Counts
Messbereich Holzfeuchte:
0.0 - 100 Counts
Messart:
Zerstörungsfrei
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (AAA)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Materialfeuchteindikator
Geeignet für:
Baustoffe
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, baufeuchtemessgerät extech, hygrometer, 793950472576, Extech, feuchtigskeitsmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 212,62*
€ 5,90*
ab € 176,25*
€ 212,63*
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 223,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 205,72*
€ 246,32*
€ 3,50*
ab € 227,14*
€ 268,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.