| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2500239 Herst.-Nr.: MO257 EAN/GTIN: 0793950472576 |
| |
|
| | |
| EXTECH MO257 Material-Feuchtigkeitsmessgerät, Feuchtemessgerät für zerstörungsfreie Messungen, 0.0 - (MO257) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, baufeuchtemessgerät extech, hygrometer, extech, mo257, instruments, feuchtigkeitsmessgerät, ohne, stift, 100%, materialfeuchteindikator, materialfeuchtigkeitsmessgerät, feuchtemessgerät, zerstörungsfreie, messungen, feuchtigkeitsmessgert, materialfeuchtigkeitsmessgert, feuchtemessgert, zerstrungsfreie, stiftpArtikel.DciPid, material |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,22* | € 212,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 176,25* | € 212,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,73* | € 223,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,72* | € 246,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 227,14* | € 268,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|