Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitsmessgerät, 0 ... 100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179377
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO257
EAN/GTIN:
     793950472576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmessgerät, Typ=MO257, Bereich Feuchtigkeitsgehalt max.=100 %, Bereich Feuchtigkeitsgehalt min.=0 %, Eingänge=1, Feuchtigkeitsauflösung=0.1 %, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-999, Temperaturauflösung=-888, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=3x AA, Messfunktionen=Moisture, Feuchtigkeitsauflösung=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
330 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
378 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027899000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 212,62*
€ 5,90*
ab € 176,25*
€ 212,63*
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 223,17*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 205,72*
€ 246,32*
€ 3,50*
ab € 227,14*
€ 268,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.