Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TI 150 Funk-Hitzemelder vernetzbar batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q719852
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6120
EAN/GTIN:
     4030152061204
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
hitzemelder
Vernetzbarer Hitzemelder - wird bei einem Melder ein Alarm ausgelöst, werden alle weiteren im Verbund ebenfalls ausgelöst). Einsetzbar zur Alarmierung bei Hitzeentwicklung in allen Räumen, in denen ein Rauchwarnmelder nicht eingesetzt werden kann, wie z.B. Küchen oder Bädern.
Features:
Vernetzbar
Alarmton 85 dB
Batteriebetrieb
Lieferumfang:
Hitzemelder + 2 x Batterie AA + Montagematerial + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Gewicht:
118 g
Durchmesser:
100 mm
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
vernetzbar
Schalldruck:
85 dB
Produkt-Art:
Funk-Hitzemelder
Weitere Suchbegriffe: Olympia, TI 150, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,61*
€ 29,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,43*
€ 29,02*
€ 6,78*
ab € 24,61*
€ 32,90*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 38,56*
€ 3,50*
ab € 41,32*
€ 54,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.