Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM6120 Herst.-Nr.: 6120 EAN/GTIN: 4030152061204 |
| |
|
| | |
| - Vernetzbarer Hitzemelder (wird bei einem Melder ein Alarm ausgelöst, werden alle weiteren im Verbund ebenfalls ausgelöst)
- Verwendung: Alarmierung bei Hitzeentwicklung in allen Räumen, in denen ein Rauchwarnmelder nicht eingesetzt werden kann, wie z.B. Küchen oder Bädern
- Lautstärke 85 dB
- Kombinierbar mit den Olympia Alarmanlagen der Protect/Prohome Serie für zusätzliche telefonische Alarmierung
- Hitze Alarm-Temperaturbereich: 54 Grad C bis 70 Grad C
- Batteriebetrieb (2xAA, im Lieferumfang)
- Warnung bei niedrigem Batterieladezustand
- Einsatzbereich: Innenräume
- Deckenmontage
- für Protect 1. Gen., Protect 2. Gen., ProHome
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.232 kg | Einsatzzweck: | Überwachung | Erkennungsmethode: | Themperatur-Sensor | Farbe: | weiß | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1x Temperatursensor inkl. Batterien (1x 1,5V AAA (R03)) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage, Alarmset, Hitzewarner, Hitzewarnmelder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,59* | € 29,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,54* | € 29,34* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,56* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|