Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Plus Bad-Einbauleuchte 3er Set LED LED 20.4W IP65 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q718392
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93684
EAN/GTIN:
     4000870936849
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 3x6,8W aus Aluminium in Chrom, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Dank der Anschlussbox mit werkzeugloser Schnellklemme, können Sie die Leuchten ganz einfach montieren und grenzenlos miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Features:
3er-Set
Dimmbar
Schwenkbar
Lieferumfang:
Bad-Einbaustrahler · Anschlussbox · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
20.4 W
Farbe:
grau
Durchmesser:
93 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
45 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
93 mm
Einbau-Ø:
83 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Chrom
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Schwenkbar + Geringe Einbautiefe
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
470 lm
Bauform:
Rund
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,87*
€ 93,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,93*
€ 93,40*
€ 8,50*
ab € 93,61*
€ 93,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,05*
€ 94,81*
€ 8,50*
ab € 78,40*
€ 98,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.