Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 936.84 Einbaustrahler Chrom LED 6,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 936.84 Einbaustrahler Chrom LED 6,8 W
Paulmann 936.84 Einbaustrahler Chrom LED 6,8 W
Paulmann 936.84 Einbaustrahler Chrom LED 6,8 W
Paulmann 936.84 Einbaustrahler Chrom LED 6,8 W
Paulmann 936.84 Einbaustrahler Chrom LED 6,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300255
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED Nova Plus rund 3x6,8W Chrom schwenkbar dimmbar
IP65 strahlwassergeschützt

Nova Einbaustrahler 3x6,8W aus Aluminium in Chrom, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Dank der Anschlussbox mit werkzeugloser Schnellklemme, können Sie die Leuchten ganz einfach montieren und grenzenlos miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
45 mm
Einbauraum Tiefe
30 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.8 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
425 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
30 °
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.