Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Kristall 611 Fairtin Lötzinn, bleifrei bleifrei Sn99,3Cu0,7 REM1 100g 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q714642
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     813015
EAN/GTIN:
     4006062130156
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn

Features:
Gute Benetzung auch auf schlecht lötbaren Oberfächen
Großes Prozessfenster
Sehr spritzarm
Lieferumfang:
1 Rolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Draht-Durchmesser:
0.7 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
bleifrei
Flussmittel-Typ:
REM1
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Stannol, Kristall 611 Fairtin, Elektroniklot, Elektrolot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 19,40*
8 Tage
37
€ 6,99*
ab € 31,20*
€ 42,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.