Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol ZV16 Lötzinn, bleifrei bleifrei Sn99,3Cu0,7 REL0 100g 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q714392
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     576101
EAN/GTIN:
     4006062761015
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Stannol Lötdraht ZV16 ist ein flussmittelgefüllter No-Clean-Elektroniklötdraht. Das Flussmittelsystem ZV16 ist halogenid- und halogenfrei. Es basiert auf chemisch modifizierten Harzen, beinhaltet also kein natürliches Kolophonium und hinterlässt weiche abbürstbare Rückstande. Das Flussmittel ist sehr aktiv, sodass der Lötdraht lediglich einen geringen Flussmittelgehalt benötigt.
Features:
Gute Benetzung
Abbürstbare Rückstände
Lieferumfang:
1 Rolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
bleifrei
Flussmittel-Typ:
REL0
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: lötzinn stannol, Stannol, ZV16, Elektroniklot, Elektrolot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.