Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30300MB Aussparungsplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q705842
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30300MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die anpassbare Blende ist für viele Anwendungen geeignet und kann vorne sowie hinten in Panels und Tafeln eingebaut werden. Durch die vorgefertigten Bohrlöchern lässt sich die Aussparungsplatte einfach montieren.
Features:
Loch-Tiefe 3 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
26 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CP30300MB
Typ:
CP30300MB
Material (Details):
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Aussparungsplatte
Weitere Suchbegriffe: 02050006221044, Cliff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,01*
2 Tage
64
1
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,03*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,35*
9 Tage
64
13
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 2,76*
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.