Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30300MB Aussparungsplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016231
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30300MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Cliff CP30300MB Aussparungsplatte Schwarz

Cliff CP30300MB Aussparungsplatte Schwarz

Loch-Tiefe 3 mm

Die anpassbare Blende ist für viele Anwendungen geeignet und kann vorne sowie hinten in Panels und Tafeln eingebaut werden. Durch die vorgefertigten Bohrlöchern lässt sich die Aussparungsplatte einfach montieren.

Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Metall
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Aussparungsplatte
Typ: CP30300MB
Kategorie: Aussparungsplatte
Farbe: schwarz
Höhe: 31 mm
Herst.-Teilenr.: CP30300MB
Breite: 26 mm
Hersteller-Nr.: CP30300MB
EAN: - - - - - - - - -
Bohrloch: Gerade

Weitere Suchbegriffe: Cliff, CP30300MB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,01*
1 Tag
64
1
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,03*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,35*
Lager 1039
64
13
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 2,76*
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 2,76*
€ 3,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,02*
€ 2,404
pro Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 35,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.