| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q69944 Herst.-Nr.: 10037098 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet für Pin Grid Arrays (PGA). Lieferumfang: Kühlkörper Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 14 mm | Länge: | 35 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 35 mm | Typ: | ICK PGA 14 X 14 X 14 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Wärmewiderstand R(th): | 9.6 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000758638, Fischer Elektronik, ICK PGA 14 X 14 X 14, 674-4734 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,33* | € 4,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 4,07* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,50* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|