| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q697241 Herst.-Nr.: 4520179 EAN/GTIN: 4006825593235 |
| |
|
| | |
| Die Einhell Heißluftpistole TH-HA 2000/1 kommt auf Temperaturen bei allen Aufgaben in Heim, Werkstatt und Garage. Ob das Ablösen alter Lacke und Farben, das Aufheizen von Metallen bei Lötarbeiten oder auch das Anpassen von Kunststoffrohren, die leistungsstarke Heißluftpistole liefert mit zwei Leistungsstufen bei jeder Arbeit beste Dienste. Mit dem Schalter zur Temperatur- und Lufstromeinstellung (Stufe 1: 350°C / 300 Liter/min, Stufe 2: 550 °C / 500 Liter/min) ist eine optimale Anpassung an das zu bearbeitende Material gewährleistet. Der stabile Stand erlaubt dabei auch einen stationären Einsatz. Für hohe Anwendersicherheit sorgt der Überhitzungsschutz. Dank des umfangreichen Zubehörs lässt sich die Heißluftpisltole sofort und flexibel einsetzen. Zum Lieferumfang gehören Reduzierdüse, Breitstrahldüse, Reflektordüse, Abstrahldüse und Farbkratzer. Features: 2000 W 2 Heizstufen 350/550 °C Inkl. umfangreichem Zubehör Lieferumfang: 1x Heißluftpistole TH-HA 2000/1 1x Reduzierdüse 1x Breitstrahldüse 1x Reflektordüse 1x Abstrahldüse 1x Farbkratzer Weitere Informationen: | | Leistung: | 2000 W | Gewicht: | 700 g | Luftmenge: | 300 l/min + 500 l/min | Temperatureinstellung: | 350 °C + 550 °C | Betriebsspannung: | 230 V | Besonderheiten: | mit Zubehör | Produkt-Art: | Heißluftgebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,24* | € 23,88* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,32* | € 23,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,42* | € 29,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,19* | € 29,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,15* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|