Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftpistole TH-HA 2000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftpistole TH-HA 2000-1
Heißluftpistole TH-HA 2000-1
Heißluftpistole TH-HA 2000-1
Artikel-Nr.:
     400-1931006
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4520179
EAN/GTIN:
     4006825593235
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole 2000w

Heißluftpistole TH-HA 2000-1


Die Heißluftpistole TH-HA 2000/1 ist ein leistungsstarkes Gerät, das Heimwerkern beim Ablösen alter Lacke und Farben, bei Lötarbeiten, beim Einpassen von Kunststoffrohren und vielem mehr sehr gute Dienste leistet. Die Leistung ist zweistufig einstellbar, um Temperatur und Luftmenge an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Um die Heißluftpistole TH-HA 2000/1 optimal für die jeweilige Aufgabe einzurichten, sind vier verschiedene Düsenaufsätze bereits im Lieferumfang enthalten. Zudem lassen sich mit dem ebenfalls mitgelieferten Farbkratzer Oberflächen fachgerecht von Lack- und Farbresten befreien. Für maximale Sicherheit sorgen der integrierte Überhitzungsschutz und der stabile Stand, so dass die Heißluftpistole auch stationär einsetzbar ist. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer lässt sich die Heißluftpistole im Handumdrehen sicher verstauen.

Ausstattung
- Leistungsstarke Heißluftpistole mit 2 Leistungsstufen
- Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen einstellbar
- Stabiler Stand daher auch stationär einsetzbar
- Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz
- Flexibel einsetzbar durch umfangreiches Zubehör
- Inkl. Farbkratzer und 4 verschiedenen Düsenaufsätzen
- Lieferung im praktischen Koffer

Technische Daten
- Netzanschluss: 230/240 V | 50 Hz
- Leistung: 2000 W
- Temperatur bei Stufe 1: 350 °C
- Temperatur bei Stufe 2: 550 °C
- Luftmenge bei Stufe 1: 300 L/min
- Luftmenge bei Stufe 2: 500 L/min
- Breite: 8,5, - Gewicht: 1,59 kg, - Höhe: 27,6, - Länge: 29,5, - Luftstrommenge: 300 - 500 L/min, - Nenneingangsleistung: 2000 W, - Temperaturbereich: 350-550 °C, - Temperaturstufen: 2,0





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,59 kg
Länge:
29,5
Breite:
8,5
Höhe:
27,6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 23,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,38*
€ 23,95*
2 Tage
191
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 28,65*
Lager 400
105
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 29,98*
€ 6,90*
ab € 31,15*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.