| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1181037-BP Herst.-Nr.: 4520179 EAN/GTIN: 4006825593235 |
| |
|
| | |
| Einhell 4520179 TH-HA 2000/1 Heißluftgebläse mit Zubehör 2000 W
Einhell Heißluftpistole TH-HA 2000/1
2000 W 2 Heizstufen 350/550 °C Inkl. umfangreichem Zubehör
Die Einhell Heißluftpistole TH-HA 2000/1 kommt auf Temperaturen bei allen Aufgaben in Heim, Werkstatt und Garage. Ob das Ablösen alter Lacke und Farben, das Aufheizen von Metallen bei Lötarbeiten oder auch das Anpassen von Kunststoffrohren, die leistungsstarke Heißluftpistole liefert mit zwei Leistungsstufen bei jeder Arbeit beste Dienste. Mit dem Schalter zur Temperatur- und Lufstromeinstellung (Stufe 1: 350°C / 300 Liter/min, Stufe 2: 550 °C / 500 Liter/min) ist eine optimale Anpassung an das zu bearbeitende Material gewährleistet. Der stabile Stand erlaubt dabei auch einen stationären Einsatz. Für hohe Anwendersicherheit sorgt der Überhitzungsschutz. Dank des umfangreichen Zubehörs lässt sich die Heißluftpisltole sofort und flexibel einsetzen. Zum Lieferumfang gehören Reduzierdüse, Breitstrahldüse, Reflektordüse, Abstrahldüse und Farbkratzer.
Ausstattung: Leistungsstarke Heißluftpistole mit zwei Leistungsstufen Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen einstellbar Stabiler Stand daher auch stationär einsetzbar Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz Flexibel einsetzbar durch umfangreiches Zubehör Inkl. Farbkratzer und vier verschiedenen Düsenaufsätzen
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör · Gewicht: 700 g · Leistung: 2000 W · Luftmenge: 300 l/min,500 l/min · Temperatureinstellung: 350 °C,550 °C
Lieferumfang: 1x Heißluftpistole TH-HA 2000/1 1x Reduzierdüse 1x Breitstrahldüse 1x Reflektordüse 1x Abstrahldüse 1x Farbkratzer
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Luftmenge: | 300 l/min | 500 l/min | Elektrowerkzeug-Besonderheiten: | mit Zubehör | Temperatureinstellung: | 350 °C | 550 °C | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 2000 W | Gewicht: | 700 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Heißluftgebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,24* | € 23,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,32* | € 23,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,42* | € 29,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,19* | € 29,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,15* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|