Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen CandleLED LED bedrahtet Gelb Rund 5mm 2180 mcd, 6500 mcd 50° 20mA 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q69353
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     Gyertya LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Diese Leuchtdiode beherbergt 2 integrierte LED-Chips mit unterschiedlicher Helligkeit, die das typische Flackern einer handelsüblichen Kerze nachbilden. Anwendungsbeispiele: Christbaumbeleuchtung, Dekolicht, Kerzen-Immitation, Krippenbeleuchtung, Modellbahn, Modellbau, Grablicht etc.
Hinweise:
Eine herkömmliche Leuchtdiode muss immer über einen Vorwiderstand oder eine Konstantstromquelle auf den maximalen Wert des Vorwärts-Stromes (IF) Strombegrenzt werden. Halbleiter dieser Art dürfen nicht einfach an eine Spannungsquelle angeschlossen werden, dies führt unausweichlich zur Beschädigung oder Zerstörung! Die Durchlass-Spannung (UF) spezifiziert lediglich den Spannungsabfall am Bauteil beim Betrieb mit dem typ. Vorwärts-Strom.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
CandleLED
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
2180 + 6500 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Wellenlänge:
590 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, CandleLED, Kerzen-LED, Kerzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1307
5
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,08*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,113*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,113*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,68*
Sonstiges
Thomson
181581
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
1557335
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.