Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen Leuchtkappe Transparent (diffus) Passend für (LEDs) LED 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181581-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     181581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thomsen
181581
led abdeckkappen
led linse
Thomsen Leuchtkappe Transparent (diffus) Passend für (LEDs) LED 5 mm

Kerzentropfen für Kerzen-LED

Passende, diffuse Aufsteckkappe für Kerzen-LED.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent (diffus) · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Typ: Kerzentropfen

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent (diffus)
Marke:
Thomsen
Farbe:
transparent
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
Typ:
Kerzentropfen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leuchtkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led kappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1116
7
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,74*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomson
Gyertya LED
ab € 0,62*
Sonstiges
TRU Components
1556965
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.