| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67927 Herst.-Nr.: ZPD7.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7). + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | ZPD7.5 | Montageart: | Durchsteckmontage | Leistung (max) P(TOT): | 511 mW | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | DO-35 | Produkt-Art: | Z-Diode | Konfiguration: | einfache Diode | Impedanz Referenz: | 5 mA | Rest-Sperrstrom: | 71 mA | Zener-Spannung U(Z): | 7.5 V | Z.-Spg. max.: | 7.9 V | Z.-Spg. min.: | 7 V | Z.-Spg. Toleranz: | 5 + -5 % | Impedanz: | 4 Ω |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000063275, Diotec, z diode |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0305* | € 0,0438* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0304* | € 0,0517* | | | | | 1 Tag | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,0408* | € 0,0685* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0683* | € 0,153* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|