Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-59EGW LED mehrfarbig Rot, Grün Rund 5mm 60 mcd, 50 mcd 60° 20mA 2 V, 2.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67535
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + grün
Typ:
L-59EGW
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Weiß + Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 + 2.2 V
Lichtstärke I(V):
60 + 50 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
625 + 568 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Grün
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: rgb led bedrahtet, led array, Kingbright, 228-5764, LED 5mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108810
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,18*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,33*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,48*
5
€ 5,95*
ab € 0,2769*
€ 0,5907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,31*
Zubehör
Kingbright
RTC-51
ab € 0,0253*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0891*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0892*
Zubehör
Kingbright
RTC-52
ab € 0,27*
Zubehör
Multicomp
LED-16X3
ab € 0,0653*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.