Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-Diode BZX85C5V1-TR Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 5.1V Leistung (max) P(


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67345
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C5V1-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode

Hinweise:
Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
P<sub>tot</sub>:
1.3 W
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
BZX85C5V1-TR
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
45 mA
Rest-Sperrstrom:
200 mA
Zener-Spannung U(Z):
5.1 V
Z.-Spg. max.:
5.4 V
Z.-Spg. min.:
4.8 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
10 Ω
Weitere Suchbegriffe: Vishay, BZX85C5V1-TR-ND, z diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1705
30
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,1103*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,1159*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,1056
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0851*
€ 0,1013
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0791*
€ 0,0941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,0913
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.