| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66759 Herst.-Nr.: 10019160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterplattenkühlkörper zur Verwendung auf Europakarten. Passend für TO 220-Gehäuse o.ä. Mit Möglichkeit zur Schraubbefestigung (M3). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 28 mm | Länge: | 84 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 30 mm | Typ: | SK 125 84 SA | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Wärmewiderstand R(th): | 6 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000352003, Fischer Elektronik, SK 125 84 SA, 169-4268 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,40* | € 4,19* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,49* | € 4,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,43* | € 7,23* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,53* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|