Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Fischer Elektronik SK 125 84 SA Kühlkörper 6 K/W (L x B x H) 84 x 30 x 28mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015165
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
3er Pack Fischer Elektronik SK 125 84 SA Kühlkörper 6 K/W (L x B x H) 84 x 30 x 28mm

Fischer Elektronik SK 125 84 SA Kühlkörper 6 K/W (L x B x H) 84 x 30 x 28mm

Leiterplattenkühlkörper zur Verwendung auf Europakarten. Passend für TO 220-Gehäuse o.ä. Mit Möglichkeit zur Schraubbefestigung (M3).

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 125 84 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 6 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 30 mm
Höhe: 28 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 84 mm
Hersteller-Nr.: 10019160
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 6k/w, Fischer Elektronik, 10019160, SK 125 84 SA, 169-4268, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 6,64*
1 Tag
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,67*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,78*
Lager 1039
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,39*
€ 37,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.