| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66549 Herst.-Nr.: 10035004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Halbleiterbauform TO 220. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 19.1 mm | Höhe: | 9.5 mm | Länge: | 19.1 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 13.5 mm | Typ: | FK 231 SA-220 | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | SOT-32 + TO-220 | Wärmewiderstand R(th): | 24 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, FK 231 SA-220, kühlkörper, kuehlkoerper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,32* | € 0,59* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,98* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|