Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R38401115 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q663862
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301262
EAN/GTIN:
     4060833012621
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Gewicht:
25 g
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Größe:
T 10
Klingen-Ø:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, 04060833012621, Gedore RED, R38401115, Schraubenzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 4,93*
3 Tage
453
10
€ 5,45*
ab € 3,76*
€ 4,96*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,26*
1
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 5,29*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.