Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q662962 Herst.-Nr.: 3301116 EAN/GTIN: 4060833011167 |
| |
|
| | |
| • Für enge Platzverhältnisse • Mit dünnwandigen Ringen • Oberfläche matt-satiniert verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 184 mm | Schlüsselweite: | 9/16" + 5/8" | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Schlüsselweite (Metrisch): | 14 + 16 mm | Produkt-Art: | Starter-Blockschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 12,05* | € 14,94* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,54* | € 15,47* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 12,54* | € 15,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,56* | € 16,77* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,29* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|