Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q662932 Herst.-Nr.: 3301113 EAN/GTIN: 4060833011136 |
| |
|
| | |
| • Für enge Platzverhältnisse • Mit dünnwandigen Ringen • Oberfläche matt-satiniert verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 128 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Schlüsselweite (Metrisch): | 10 + 12 mm | Produkt-Art: | Starter-Blockschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,06* | € 11,66* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,08* | € 12,89* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,26* | € 13,10* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,83* | € 14,48* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|