Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q662082 Herst.-Nr.: 3300896 EAN/GTIN: 4060833008969 |
| |
|
| | |
| • In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318 • Gerade Form • Maulstellung 15° • Oberfläche matt-satiniert verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 230 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3113 + DIN ISO 3318 | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Schlüsselweite (Metrisch): | 16 + 18 mm | Produkt-Art: | Doppel-Ringratschenschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,32* | € 21,14* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,98* | € 21,85* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,08* | € 22,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,75* | € 23,28* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,73* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|