Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R07401719 3300897 Doppel-Ringratschenschlüssel 17 - 19mm DIN 3113, DIN ISO 3318


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q662042
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300897
EAN/GTIN:
     4060833008976
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
• In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
• Gerade Form
• Maulstellung 15°
• Oberfläche matt-satiniert verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3113 + DIN ISO 3318
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + satiniert
Schlüsselweite (Metrisch):
17 + 19 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringratschenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 18,01*
€ 22,10*
3 Tage
434
10
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 22,86*
3 Tage
434
10
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 23,02*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,93*
€ 24,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,46*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,09*
Ähnlich
Gedore
R07300240
ab € 28,93*
Ähnlich
Gedore
R07305005
ab € 65,20*
Ähnlich
Gedore
R07400809
ab € 11,58*
Ähnlich
Gedore
R07400810
ab € 11,95*
Ähnlich
Gedore
R07401011
ab € 12,37*
Ähnlich
Gedore
R07401213
ab € 15,22*
Ähnlich
Gedore
R07401415
ab € 15,98*
Ähnlich
Gedore
R07401618
ab € 16,75*
Ähnlich
Gedore
R07405006
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.