Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q661672 Herst.-Nr.: 3301698 EAN/GTIN: 4060833016988 |
| |
|
| | |
| • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Maulstellung 15° • Oberfläche matt-satiniert verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Im Schaumstoffmodul Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1115 g | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 8teilig | DIN-Norm: | DIN 3110 | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Produkt-Art: | Doppel-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Gedore RED, R22150001, Doppelgabelschluessel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 28,60* | € 36,90* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 28,17* | € 37,12* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,67* | € 37,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,15* | € 37,67* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 29,51* | € 38,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|