Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q661662 Herst.-Nr.: 3301713 EAN/GTIN: 4060833017138 |
| |
|
| | |
| • Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt • Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm • Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen • 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung • 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz • Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen • Im Schaumstoffmodul Weitere Informationen: | | Länge: | 310 mm | Breite: | 158 mm | Gewicht: | 820 g | Material: | Chrom-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Gedore RED, R22150014, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,40* | € 36,47* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,45* | € 36,67* | | | | | 34 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 26,92* | € 36,69* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | € 5,45* | ab € 27,85* | € 36,92* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,66* | € 45,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|