Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PGA-CPU Kühlkörper 43x43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q66105
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK PGA 17X17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkühler
CPU Kühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
PGA + CPU-Kühlkörper

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 43.1 x 43.1 x 16.5 mm · Montageart: erfolgt z. B. mit doppelseitiger, selbstklebender Wärmeleitfolie · R(th): 8.6 K/W · RoHS-konform: Ja · Typ: ICK PGA 17x17
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: alu kühlkörper, aluminium kühlkörper, kühlrippe, finger kühlkörper, bauteile kühlung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 2,57*
€ 5,25*
ab € 2,03*
€ 2,58*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 3,03*
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 3,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
HK Wentworth
HTCP20S
ab € 15,99*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Dow Corning
2265931
ab € 11,54*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Fischer Elektronik
WLK 5
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG