| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q659021 Herst.-Nr.: RB-CB3-025 EAN/GTIN: 4250236807393 |
| |
|
| | |
| Realisieren Sie mit diesen Steckbrücken-Kabeln Ihre Raspberry Pi® oder Arduino® Projekte. Stellen Sie einfach und flexibel eine Verbindungen mit Ihrem Raspberry Pi® und einer Versuchsplatine oder einem Display her. Die 20 hochwertigen Kabel haben je eine Länge von 25 cm und die Pole sind female to female. Durch die mitgelieferten Pins (40 Stück) können Sie die Kabel nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren und von female auf male umrüsten. Features: Verbindet den Raspberry Pi® mit selbstgebauten Platinen Von female auf male umrüstbar 20 Stück Lieferumfang: 20x Jumper-Kabel (einzeln) + 40x PINs Hinweise: Mit den mitgelieferten PINS kann das Kabel frei konfiguriert werden Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | Kabellänge: | 25.00 cm | Anschluss A Anzahl: | 20 x | Anschluss B Anzahl: | 20 x | Herstellerfarbe: | Bunt | Anschluss A: | Drahtbrücken-Buchse | Anschluss B: | Drahtbrücken-Buchse | Produkt-Art: | Jumper-Kabel | Passend für: | Raspberry Pi + Banana Pi + Arduino |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,50* | € 6,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 6,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,58* | € 12,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,91* | € 31,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|